PALL(ポール)
アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(200個)
直径(Φmm)
25
13
25
有効ろ過面積(cm
2
)
2.8
1
2.8
耐圧(kPa)
520
690
520
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
80595149
品番
4585
参考基準価格(税別)
¥138,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。
イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。
直径(Φmm)
25
接続
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
有効ろ過面積(cm
2
)
2.8
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
1-8461-14
耐圧(kPa)
520
材質(メンブレン)
スーポア(ポリエーテルスルホン)
孔径(Φμm)
0.45