ニューウェルブランズ・ジャパン
ニューウェルブランズ・ジャパンの 研究関連用品・実験用必需品
ニューウェルブランズ・ジャパンの 実験関連品
オープントップスクリューキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
80595237
品番
08080436
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
スクリューキャップ
仕様
セプタム/キャップ(8-425)。
キャップタイプ
(サイズ)8-425
キャップサイズ(mm)
穴サイズ:5.5
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ色
白
アズワン品番
65-2754-56