1.5mL Sc-Vial 1000個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード80595246 品番11090520
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
材質バイアル:ガラス 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 キャップタイプ(サイズ)9-425 規格寸法(mm)バイアル:11.6×32 アズワン品番65-1747-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする