ニューウェルブランズ・ジャパン
ニューウェルブランズ・ジャパンの ガラス・樹脂・金属容器
ニューウェルブランズ・ジャパンの びん/容器類
ニューウェルブランズ・ジャパンの 瓶/容器用キャップ
PTFE/Siセプタム付き Sc-Cap 1000個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80595639
品番
09151178
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
オートサンプラーバイアル
仕様
セプタム/キャップ(9-425)。セプタム付スクリューキャップ。
厚さ(mm)
セプタム:1
寸法(mm)
セプタム:9
キャップタイプ
(サイズ)9-425
キャップサイズ(mm)
穴サイズ:6
材質(キャップ)
ポリプロピレン
キャップ色
赤
アズワン品番
65-2755-97
セプタム
PTFE 赤/ シリコン白