ソフトサテンロングハッピ J 黒/紫襟(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80595955 品番18433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥611
販売価格(税別)
555

やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ
です。サテン製なので、光沢のあるきれいな色のハッピです。応援や演舞などに最適です。
材質:ポリエステル。サイズ:ハッピ:480×800mm、ハチマキ:1300×45mm。セット内容:本体×1、ハチマキ×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体×1、ハチマキ×1 材質ポリエステル 寸法(mm)ハッピ:480×800、ハチマキ:1300×45 包装形態袋入
注意
※-

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする