ソフトサテンカラーハッピ J黒(襟青)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80596269 品番18639
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥691
販売価格(税別)
628

やわらかく通気性の良いサテン生地を使用したショート丈のハッピ
光沢のあるきれいな色のサテン製
材質:ポリエステル。サイズ:890×620mm(袖巾:220mm、身巾:480mm)。セット内容:本体×1、帯付(1300×30mm)

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体×1、帯付(1300×30mm) 材質ポリエステル 寸法(mm)890×620(袖巾:220、身巾:480) 包装形態袋入
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする