ライトドライTシャツ LL レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80596637 品番38932
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥540
販売価格(税別)
491

滑らかな生地で着心地バツグン
生地が滑らかで着心地バツグン。伸縮性に優れたスマートシルエットのドライTシャツ
材質:ポリエステル100%。サイズ:身丈:71cm、身巾:51cm、肩巾:45cm、袖丈:21cm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル100% 寸法(cm)身丈:71、身巾:51、肩巾:45、袖丈:21
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする