サテンフリフリスカート 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80596978 品番18668
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482

サテンとチュールを組み合わせたボリュームのあるロングスカート
発表会やお誕生日会にも大活躍
材質:ポリエステル。サイズ:着丈:500mm、ウエスト:400〜900mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル 包装形態袋入 サイズ(mm)着丈:500、ウエスト:400〜900
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする