ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80597547 品番SDX-230N×22.23
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥14,299
販売価格(税別)
12,999

バッテリー式カッター用ダイヤモンドブレードです。
コンクリート切断用です。

用途コンクリート切断 適合機種スチール/TSA230、ハスクバーナ/K535i、ミルウォーキー/M18FCOS230-0G0JP 穴径H(Φmm)22.23 外径(Φmm)230 最高回転速度(min-1)7900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする