SCHOTT/DURAN
SCHOTT/DURANの ガラス・樹脂・金属容器
SCHOTT/DURANの フラスコ
三角フラスコ 広口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80597739
品番
212264402
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
広口
種別
三角フラスコ
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
容量(mL)
500
胴径(Φmm)×高さH(mm)
105×175
ネック径(Φmm)
外径50
アズワン品番
1-8849-20