GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80597809 品番-
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。
インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。
黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。
チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。

適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度(℃)-20〜+200 耐圧(MPa)1(室温時) アズワン品番67-4713-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする