アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの オイルバス
ECオイルバス EO-200シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-2947-11
注文コード
80597958
品番
EO-200K
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,490
販売価格(税別)
¥
35,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
アナログ
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム
形状
水槽:角型
質量(kg)
約1.5
電源
AC100V 50/60Hz
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5〜180
アズワン品番
1-2947-11
注意
スノコは付属しておりません。