MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80598667
品番
PA2515
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
薄型
質量(kg)
1.5
コード長さ(m)
センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)
最高温度(℃)
250
本体寸法(mm)
252×287×43
プレート寸法(mm)
150×150
電気容量(W)
330
センサー
Pt100Ω
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
電源電圧(V)
AC100
材質(天板)
アルミ合金(アルマイト処理)
アズワン品番
3-7074-34
注意
※温度調節器は付属していません。