MSAファクトリー
MSAファクトリーの 加熱・冷却・クーラーボックス
MSAファクトリーの 加熱/冷却機器
MSAファクトリーの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80598676
品番
PA2520
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
薄型
質量(kg)
1.9
コード長さ(m)
センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)
最高温度(℃)
250
本体寸法(mm)
272×307×43
プレート寸法(mm)
200×200
電気容量(W)
600
センサー
Pt100Ω
電源コード(m)
1.5(先端R3.5圧着端子)
電源電圧(V)
AC100
材質(天板)
アルミ合金(アルマイト処理)
アズワン品番
3-7074-35
注意
※温度調節器は付属していません。