アズワン
アズワンの 電子・基板用テープ
アズワンの ポリイミド粘着テープ
ポリイミドテープ No.1030Nシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
80599306
品番
No.1030N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
基材/ポリイミドフィルム
厚さ(mm)
0.055
質量(g)
32(1巻当たり)
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
30
粘着剤
シリコン系
主な用途
電気絶縁用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])
5.69(580)
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))
122.6(12.5)
絶縁破壊電圧(kV)
7
アズワン品番
1-6797-11
許容温度(℃)
最高180
特性
絶縁