ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×50個) 注文コード80599787 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

液体窒素中(気相)での保存が可能です。インナーキャップです。

仕様ワーキングボリューム:1.4mL 材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE 容量(mL)1.8 使用温度範囲(℃)-196〜+121 キャップインナーキャップ アズワン品番4-3846-25
注意
※凍結保存する場合は必ずワーキングボリューム以下の容量にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする