アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用事務用品
アズピュア(アズワン)の クリーンペーパー
アズピュアクリーンペーパーエコノミー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×250枚)
注文コード
80599997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,325
販売価格(税別)
¥
20,295
バスケットに入れる
低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
材質
セルロース・水溶性樹脂ポリマー
色
ホワイト
サイズ
A4
測定方法
SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
表面抵抗率(Ω)
10^11/□以下
坪量(g/m
2
)
72
アズワン品番
2-2149-72