APK11-10A-J2C-AC220V APK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD 80600091

APK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC220 ねじの種類Rc 注文コード80600091 品番APK11-10A-J2C-AC220V
参考基準価格(税別)¥11,920 販売価格(税込) ¥12,362
販売価格(税別)
11,238
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など5655種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220 管接続口径Rc3/8 ポート数2 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80630636
2024-04-12
用途:
機械のメインテナンス用
旅館 弁天鉱泉 様

前から使用している部品です。部品屋の倒産で困っていましたが
やっと見つかりました。急いでほしかったのですが特殊な部品なので到着まで10日程掛かって届きました。

対象商品:
80605262
2017-11-19
用途:
水道の自動給水

CKDの製品なので、問題なく使えています。価格的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする