ニューウェルブランズ・ジャパン
ニューウェルブランズ・ジャパンの ガラス・樹脂・金属容器
ニューウェルブランズ・ジャパンの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
ラウンドチューブ キャップ付 EOG滅菌済 1本/袋×500袋入 626566シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500袋×1本)
注文コード
80600426
品番
6265664
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
半透明チューブです。
ピールオフタイプの個包装(EOG滅菌済)で、ロット番号と有効期限が記載されています。
デュアルポジションキャップと無地ラベルが付属します。
付属品
無地ラベル
材質
本体(PP製)、キャップ(PE製)
寸法(mm)
Φ12×77
容量(mL)
12
使用温度範囲(℃)
-45〜+120
アズワン品番
3-564-15
遠心強度
最大3000RCF