曜日別特売

ミニユニ(PVDF 0.2μm) UNシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1パック(100本)注文コード80601406品番UN203NPEAQU
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮
シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減
多くのオートサンプラーに適合
組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。
マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。
プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。
注)試験研究目的に限ります。

仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレンサイズ12mm×32mmバイアルに相当容量(mL)ろ過可能:0.4使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-62セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする