ソフトチョーク10mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 品番BACL-BK2 注文コード80601467 品番BACL-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は品番など5種類から選べます 他の種類を見る

水分が付着した部分にも筆記可能。
耐熱65℃で溶けにくい。
水性なので簡単に消せる。(濡れタオルで拭くとよりきれいに消せます)
少量の雨や水がかかっても消えない。

用途工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。 仕様水性 寸法(mm)115×25×25 ブラック 品番BACL-BK2 質量(g)33 タイプノック式 対応材質工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。 芯径(mm)10 耐熱温度(℃)65
注意
※替芯は専用芯をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする