エアーチェッカー MBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80602210 品番MB-12VB2S
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

VOCs、CO2の濃度レベルが3段階ランプにより一目で分かります。無料ソフトのダウンロードにより、1PCへのデータ保存、2CO2アラーム発信濃度及び3段階ランプの濃度範囲の変更、3校正が可能です。

寸法(mm)135×30×100 測定範囲CO2/0〜9999ppm(保証濃度/0〜5000ppm)、温度/-40〜+80℃、湿度/0〜99% 質量(g)約200 電源AC100〜240V(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(乾電池パック・電池別売) 測定項目乾電池パック 精度CO2/±3%±30ppm、温度/±1.0℃、湿度/±2% 測定方式CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)、VOCs/半導体センサー(対象/トルエン・ベンゼン・炭化水素・タバコ煙等) 分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH 警報方式CO2 2500ppm以上、アラームメロディー(ON/OFF機能付き) LED表示濃度(青/黄/赤):VOCs・0〜59/60〜99/100ppm以上、CO2・0〜999/1000〜2499/2500ppm以上 アズワン品番1-2403-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする