ラズベリーパイ用オプションパーツ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80602228 品番Raspberry Pi Sense HAT V2
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために適したアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。

仕様ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み) セット内容・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー 対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル タイプRGB LEDマトリクス:8×8ドット センサー【RGBカラーセンサ】TCS3400、【気圧・温度】STMicro LPS25HB・気圧:測定レンジ 260〜1260hPa、出力分解能24ビット・温度:測定レンジ 0〜65℃、出力分解能16ビット、【温湿度センサ】STMicro HTS221・相対湿度:測定レンジ 0〜100% RH・温度:測定レンジ 15〜40℃・出力分解能16ビット アズワン品番3-999-33 計測器IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1・加速度:測定レンジ ±2/±4/±6/±8/±16g・磁力:測定レンジ ±4/±8/±12/±16ガウス・ジャイロ:測定レンジ ±245/±500/±2000dps(°/秒)・出力分解能16ビット
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする