クリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80602630 品番TCC-9LN-Z
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)5.2 サイズ610×610×485〜665mm キャスターナイロン製(双輪) アズワン品番2-8218-14 昇降方式座部:ガススプリング
注意
クリーンルーム対応品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする