ピラニ真空計(大気圧型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80602718 品番 SW100-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

大気圧を含む低真空領域(0.05〜100000Pa)の測定が可能です。
フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。メンテナンス性:測定子の交換が容易です。(大気圧調整ならびにゼロ点調整がワンタッチで可能)。

適合測定子:NW16フランジ 寸法(mm)48×30×74 質量(g)105 ケーブル長(m)測定子:5 表示デジタル・可数部2桁/指数部1桁(LED表示)(DIN規格) 出力電圧(V)レコーダー:DC0〜10 LOG出力 電源電圧(V)DC24・AC100〜240(ACアダプタ使用時) 測定範囲(Pa)0.05〜100,000(5.0×10^-2〜1.0×10^5) 測定子接続可能:1本/1pc アズワン品番2-177-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする