α-Xplorer ロボットプログラミングキット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80602736 品番AXPL-NL
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ラインセンサーを2個使用したプログラミングロボットキットです。
センサーで障害物を避けたりライントレースするなど、用途やアイデア次第で多彩に組み換えも可能です。
専用ソフト/C-Styleは基本関数をアイコン化、画面上のアイコンを並べるだけでC言語プログラムを作成できますので、簡単にロボットのプログラミングが行えます。
学校の学習、社員研修用などに適しています。

質量(g)170(電池重量含まず) 寸法90×130×54 mm 電源単三乾電池 3本使用(電池は付属していません) 商品構成メインボード、CPU(STM32F102)、反射センサー:2個、インターフェース:USB仮想COM 1個、インターフェース:I2C 1個、ギヤモーター:2個、タイヤセット:2個 アズワン品番64-3702-37
注意
※プログラムをロボットにダウンロードする為のUSBケーブル(A-B)は付属しておりません。
※組立にはドライバーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする