アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 実験研究用投込みヒーター
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
電源
AC100V 50/60Hz
注文コード
80602910
品番
LYMAS105L
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
水加熱に適しています。
材質
ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2(プラグ付き)
容量(W)
500
本体長さ(mm)
540
アズワン品番
1-8779-24
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。