ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 電源AC200V 50/60Hz 注文コード80602928 品番LYMCS220
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
この商品は電源など5種類から選べます 他の種類を見る

水加熱に適しています。

材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304 容量(kW)2 電源AC200V 50/60Hz 電源コード(m)2(プラグ付き) 本体長さ(mm)610 アズワン品番1-8779-36
注意
※油類や可燃性液体・金属腐食性液体等には使用できません。※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。※コンセントプラグは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする