naxポリパテハードナー(エロー)R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード80603969 品番3029779
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

日本ペイント自動車補修用板金パテの硬化剤

用途
適用パテ
・naxパテ クルツR
・naxパテ チヂマンR
・naxポリパテ アクティ(耐熱型)
・naxパテ ガンマエコ
質量(g)100 荷姿チューブ 質量混合比パテベース:ハードナー=100:2〜3 危険等級U 危険物の類別第五類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状第2種
注意
※ハードナーの割合は多すぎても少なすぎてもトラブルの原因になるので正しい割合で混入してください。
※急激な加温は密着力の低下の原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥530 / 税込 ¥583
沖縄地方数量1につき ¥530 / 税込 ¥583
離島数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする