無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.3 シャンク径4 首下長l1(mm)3.5 注文コード80610366 品番MRBH230 R0.3X3.5Xd4
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はボール半径R・シャンク径・首下長l1など334種類から選べます 他の種類を見る

高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!

用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長45 刃数2枚刃 刃長0.45 表面処理無限コーティングプレミアム コード【メーカーコード】08-00527-00305 首角θ12° 首下長l1(mm)3.5 ボール半径R(mm)0.3 ねじれ角(°)30 外径0.6 首下径(Φmm)0.56 シャンク径4
注意
※プリハードン鋼/高硬度鋼(40〜65HRC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする