HORIBA
HORIBAの 理科/技術/科学工作
HORIBAの その他学童用実験器具/実験用品
ポータブル水素発生機 OPGUシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80612579
品番
OPGU-2200
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。
水素ボンベを実験室に設置不要です。
4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。
寸法(mm)
300×430×150
質量(kg)
10(水含まず)
電源
AC100V 50/60Hz1 00VA
タンク容量(L)
純水:2
流量(mL/min)
発生流量:225
圧力(kPa)
発生圧力:20〜400(可変)
比抵抗値(MΩcm)
使用純水:5〜10・25℃(イオン交換水)
ガス濃度(%)
発生ガス:H299.99%以上
アズワン品番
2-581-24
出口口径
水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手