ツーウェイ ランタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80612597 品番A21020
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。
防滴構造の1W(ワット)ランタン!釣りやキャンプに最適。
本体上部をスライドさせることでランタン、トーチとして使用できるツーウェイライトです。

ホワイト 質量(g)約105 電源単3アルカリ乾電池×3本(別売) コードコード番号:4258187 使用電池単3乾電池 アズワン品番64-8808-80 明るさ(Lm)60 直径×高さ(mm)ランタン時:約43.5×140、トーチ時:約43.5×128 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする