クランプ CLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80613288 品番 CL.011B
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820

両開きタイプです。

材質アルミニウム合金 寸法(mm)255×70×33 タイプ両開き 締付範囲(mm)0〜60 アズワン品番4-3690-11 ロッド径8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする