アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
クランプ CLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80613297
品番
CL.007D
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
片開きタイプです。
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
245×80×33
タイプ
片開き
締付範囲(mm)
0〜85
アズワン品番
4-3690-12
ロッド径
8mm