climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験関連品
ガラスろ過器 CL0776シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80615275
品番
CL0776-01-102
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
外径Φ8×足長60
容量(mL)
30
フィルター直径(Φmm)
30
アズワン品番
2-7475-22
板厚(ガラス)(mm)
ろ過:5±1
細孔の大きさ(μm)
径100〜160