climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験関連品
ガラスろ過器 CL0776シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80615309
品番
CL0776-02-101
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
外径Φ9×足長65
容量(mL)
60
フィルター直径(Φmm)
40
アズワン品番
2-7475-25
板厚(ガラス)(mm)
ろ過:5±1
細孔の大きさ(μm)
径160〜250