climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験関連品
ガラスろ過器 CL0776シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80615354
品番
CL0776-03-102
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
材質
硼珪酸ガラス
寸法(mm)
外径Φ12×足長90
容量(mL)
140
フィルター直径(Φmm)
65
アズワン品番
2-7475-30
板厚(ガラス)(mm)
ろ過:5±1
細孔の大きさ(μm)
径100〜160