ガラスろ過器 CL0776シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80615424 品番 CL0776-05-101
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。

材質硼珪酸ガラス 寸法(mm)外径Φ18×足長135 容量(mL)750 フィルター直径(Φmm)110 アズワン品番2-7475-37 板厚(ガラス)(mm)ろ過:5±1 細孔の大きさ(μm)径160〜250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする