デッキブラシヘッド 544シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 80615774 品番 54407
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

頑固な汚れからタイルの目地に詰まった汚れを落とすのに適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。

材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル 質量(g)280 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)120 サイズ(mm)190×110×130 アズワン品番4-3192-02 繰り返し・詰め替え対応
注意
ハンドルは別売です。「HPアルミ柄」よりお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする