高砂
高砂の 掃除用具
高砂の ブラシ
高砂の デッキブラシ
デッキブラシヘッド 544シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80615808
品番
54410
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
頑固な汚れからタイルの目地に詰まった汚れを落とすのに適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
色
青
質量(g)
280
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
120
サイズ(mm)
190×110×130
アズワン品番
4-3192-05
繰り返し・詰め替え
対応
注意
ハンドルは別売です。「HPアルミ柄」よりお選びください。