Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 滅菌/消毒機器用品
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 滅菌表示テープ/ラベル
3M(TM) アテスト(TM) オートリーダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1台)
注文コード
80616334
品番
490 MED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360,000
滅菌工程を通過したインジケータをオートリーダーで培養することで、滅菌結果の判定が短時間で可能です。
用途
高圧蒸気滅菌用の超短時間判定BIを培養するための専用培養器。
仕様
10本培養(1492V、1491専用)、1492V・1941用のオートリーダーです。同時に10本まで培養が可能です。過去100回分の判定結果を記録しており、専用のウェブアプリを用いたデータ管理が可能です。軽量・コンパクトで、限られたスペースでも運用が可能です。
質量(kg)
0.96
電源
AC100〜240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×230×85
アズワン品番
61-0502-84