TGFM-50L MIX シールドガスチェッカー トーキン 80617558

 

TGFM-50L MIX シールドガスチェッカー トーキン 80617558
TGFM-50L MIX シールドガスチェッカー トーキン 80617558
TGFM-50L MIX シールドガスチェッカー トーキン 80617558
TGFM-50L MIX シールドガスチェッカー トーキン 80617558

シールドガスチェッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
流量(L/min)0~50
適合ガスMIX(Ar80%+CO2 20%)
内容量1台注文コード80617558品番TGFM-50L MIX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

溶接トーチから吐出されるシールドガスを測定する携帯型の流量計です。
溶接トーチ先端からのシールドガス流量管理を行うことができますので、様々な仕様のトーチ、溶接設備に関わらず、溶接品質を均一に保つ手助けとなります。

付属品計測チューブ/取扱説明書/ストラップ/充電ケーブル質量(g)390電源(V)DC9(006P)×2温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)-0.09~0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×130×29耐圧(MPa)1精度(%)±3(2次側大気解放)保存温度(℃)-10~60適合ガスMIX(Ar80%+CO2 20%)連続運転時間(h)約12流量(L/min)0~50使用周囲温度(℃)0~50使用周囲湿度(%RH)90以下応答時間(ms)50
注意
※質量には付属品電池2本を含んでいます。
※ご使用前に取扱説明書をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする