AE-50NF-10 のびーるフォルダー ブルー セキセイ 80618949 AE-50NF-10 のびーるフォルダー ブルー セキセイ 80618949 AE-50NF-10 のびーるフォルダー ブルー セキセイ 80618949 AE-50NF-10 のびーるフォルダー ブルー セキセイ 80618949 AE-50NF-10 のびーるフォルダー ブルー セキセイ 80618949

のびーるフォルダー ブルー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(10冊) 注文コード80618949 品番AE-50NF-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マチ幅が最大50mmまで伸びるので、書類を傷めず保存が出来るフォルダーです。
底部にマチ幅を形成してもフォルダーの表紙の高さは同じままなので、書類を傷めず保存できます。
マチ幅が最大50mmまで伸びるので書類を傷めず保存ができるフォルダーです。
のび〜るフォルダーは従来の個別フォルダーとはここが違います。

材質再生紙 ブルー サイズA4 穴数2穴(80mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240(+15)×310(+15) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする