SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco General Purpose Standard 202シリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
80621959
品番
202
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
1滴下数/mL:21
容量(mL)
(全容量)7.7
全長(cm)
15.6
胴径(Φmm)
7.9
吸引量
(1吸引量)3.0mL
アズワン品番
4-6756-08