SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco B/B-Pet (Blood Bank)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
80621968
品番
336
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
1滴下数/mL:22
容量(mL)
(全容量)4.9
全長(cm)
15.4
胴径(Φmm)
6.6
吸引量
(1吸引量)1.8mL
アズワン品番
4-6756-04