SAMCO
SAMCOの 研究関連用品・実験用必需品
SAMCOの 実験関連品
Samco General Purpose Standard 202シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500パック×1本)
注文コード
80622047
品番
202-1S
参考基準価格(税別)
¥13,580
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
1滴下数/mL:21
容量(mL)
(全容量)7.7
全長(cm)
15.6
胴径(Φmm)
7.9
吸引量
(1吸引量)3.0mL
アズワン品番
4-6757-08