大画面タイマー ポポラ T-623シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80622720 品番T-623WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080

数字が見やすい大画面表示
使いやすい3キータイプ
カウントアップ/カウントダウン機能
便利なリピート機能
スタンド、壁掛けフック、磁石付き

仕様【セット時間】最大99分59秒 材質ABS樹脂 寸法(mm)約90×奥行21×高さ70 質量(g)約68 電源単4形乾電池×1(動作確認用) 表示方式液晶デジタル4桁 アズワン品番67-7283-98 アラーム鳴動時間:約1分間 リピート機能 計測時間最大99分59秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする