サタコ
サタコの 研究関連用品・実験用必需品
サタコの 実験関連品
超小型窒素発生装置 SUFシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80623036
品番
SUF-500A
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様
供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時)
寸法(mm)
185×150×105
質量(kg)
1
外径(Φmm)
供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手
供給空気圧力(MPa)
0.6
アズワン品番
2-9791-21
純度(%)
窒素ガス:99.0または99.5
注意
※使用コンプレッサーはオイルフリータイプを推奨します。
※供給エアーはドライヤーで処理されたドライエアーを使用してください。