用途薄物付属品探触子・カプラント・5mm厚校正用基準片(本体に付属)・携帯用ケース寸法(mm)69×30×144測定範囲0.8~80.0mm質量(g)本体/約150、探触子/50(電池含む)電源単3乾電池×1本(テスト用付属)測定方式超音波パルス反射方式探触子ケーブル長1m・LEMOコネクタ付・探触子径Φ13.0mm(接触面径Φ11.5mm)測定誤差0.80~9.99mm/±0.05mm、10.0~80.00mm/±0.5%rdg(rdgはreading digitsの略で表示値の意味です。)表示単位0.01mmパイプ寸法(mm)【最小】外径/約Φ30以上、肉厚/約1.5以上アズワン品番2-2593-22使用周波数(MHz)5