静電気防止袋 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 80624540 品番 10035
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 高さ(mm)127 番号174-5869 静電気帯電防止性能あり 導電性なし アズワン品番64-2688-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする